ヤマニパッケージ
クラフトスライドBOX
クラフト素材のスライドBOX フルーツ以外にも使用可能です。もも13玉が3個入ります。
仕様
スリーブ・身
適合
桃13玉
種別
果物・フルーツ
質量(g)
1.3
内寸(mm)
身:330×110×105
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409618
L-2453
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください