ヤマニパッケージ
ぶどうスライドBOX
スライドBOXぶどう柄 約800gが入ります。PET窓側は中身が見え、指などで商品が傷つけられるのを防ぎます。スリーブ裏面はぶどうの写真入り。リバーしブルで使用できます。
仕様
スリーブ・身
適合
ぶどう1房
種別
果物・フルーツ
質量(g)
15.1
内寸(mm)
230×160×130H
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409627
L-2454
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください