ヤマニパッケージ
紙バスケット 小 ブラウン
紙で出来たバスケット。一枚のボール紙を組み立てるとバスケットになります。もも2Lが2個 ぶどう800gが1房入ります。
仕様
本体
適合
桃2Lサイズ2個 ぶどう1房
種別
果物・フルーツ用
寸法(mm)
上180×180(下160×130)×70(180)
質量(g)
8.95
構成部品
1
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409663
L-2460
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください