紙バスケット 小 ピンク

紙バスケット 小 ピンク - ヤマニパッケージ

紙で出来たバスケット。一枚のボール紙を組み立てるとバスケットになります。もも2Lが2個 ぶどう800gが1房入ります。

仕様本体適合桃2Lサイズ2個 ぶどう1房種別果物・フルーツ寸法(mm)上180×180(下160×130)×70(180)質量(g)8.95構成部品1内容量1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33409679L-2461
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする