ヤマニパッケージ
ホワイト
フタが貼合+プレスコートの白箱のホワイトシリーズ。無地でフルーツ以外にも使用可能です。
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
構成部品
2
内容量
1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量
質量(g)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409925
LTO-2
りんご28玉6個
300×210×110
りんご28玉、6個入ります。
21.06
2
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33409934
LTO-3
りんご36玉8個
325×230×110
りんご36玉、8個入ります。
22.2
3
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください