ヤマニパッケージ
パール26
フタのパールな質感が高級感を演出します。さくらんぼ500gトレー2パック入ります。
仕様
フタ・身
適合
さくらんぼ500g×2パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
273×180×70
質量(g)
13.5
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33410108
LTO-26FS
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください