ビジネスに適した Windows 10 Pro。
第8世代インテル Core i5 vPro プロセッサーを選択可能
対面業務に便利なフラットモード
最大約16.8時間のバッテリ駆動&急速充電対応
軽量約1.23kg&薄型17.8mmコンパクトデザイン
SSDに対応
薄型筐体にビジネスを考慮した豊富なインターフェイス
選択可能なディスプレイ上部Webカメラ&NEC顔認証ソフトウェア「NeoFace Monitor」
フルHD液晶ディスプレイを選択可能
高速データ通信「LTE」(SIMフリー)対応
無線LAN対応
防滴構造を採用
「耐150kgクラス」の頑強設計、76cmからの耐落下試験
OSWindows10Pro64ビットディスプレイ12.5型メモリー容量4GB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307.7×209.8×17.8表示色【内蔵ディスプレイ】HDLCD:最大1677万色(1366×768〈HD〉、1280×720〈HD〉、1024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)、フルHDLCD:最大1677万色(1920×1080〈フルHD〉、1680×1050〈WSXGA+〉、1600×900〈HD+〉、1366×768〈HD〉、1280×1024〈SXGA〉、1280×720〈HD〉、1024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)キャッシュメモリ(MB)3次:3表示機能【ビデオRAM】最大2,126MB~4,171MB使用CPUCore i3-7130Uキーストローク(mm)1.8LCD仕様【ドット抜け】フルHD:0.00008%以下、HD:0.00016%以下スロット【メモリーカード】microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1動作周波数(GHz)2.7グラフィックアクセラレーターインテルHDグラフィックス620(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)セキュリティ【指紋センサ】起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能キーボードJIS標準配列(88キー)ポインティングデバイスマルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載Webカメラセレクションメニューより選択可能キーピッチ(mm)18.5インターフェイス【USB】USB3.1(左側面Type-C×1(PowerDelivery対応、ACアダプタの接続ポートを兼用、Thunderbolt3対応))、USB3.0(右側面×1、左側面×1、左側面Type-C×1(PowerDelivery対応、ACアダプタの接続ポートを兼用))、【ディスプレイ】HDMIポート×1、USBType-C×2、【通信関連】イーサネット拡張コネクタ(セレクションのLAN変換アダプタにより、RJ45LANコネクタ×1に変換)、【サウンド関連】入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1表示素子12.5型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドットLEDバックライトノングレア)、12.5型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドットLEDバックライトノングレア)から1つ選択内蔵マイクステレオマイク内蔵コア数2スレッド数4SSD256GB光学ドライブなし内容量1台