プリント
ビジネスに求められる低ランニングコストを実現
ネットワーク
どこでも置ける、無線LAN対応
クラウド/モバイル連携
Epson Connectで、外出先でも簡単印刷
機器管理/セキュリティー
導入サポート
ユーザビリティー
大容量のインクパックで、交換頻度を大幅に軽減
環境性能
低消費電力量
用紙サイズ用紙カセット1:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~355.6mm・片面印刷時)、・坪量:普通紙64~160g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ(注10):ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面MPトレイ:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅64.0~215.9mm×長さ127.0~6,000.0mm(注)片面印刷時)、・坪量:普通紙64~256g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ(注10):ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形20号プリント方式PrecisionCoreインクジェット方式仕様ランニングコスト:約6.1円(A4カラー文書)、約1.8円(A4モノクロ文書)質量(kg)約16.0(本体のみ、消耗品含む)形式デスクトップタイプ規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、国際エネルギースタープログラム適合消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約7.0、スリープモード時:約1.2電源AC100-240V±10%(50/60Hz)対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10/WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/WindowsServer2016、MacOSX10.6.8~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時(A4):425×578×449、収納時:425×535×357用紙用紙カセット1:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒背面MPトレイ:普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙インターフェースHi-SpeedUSB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11b/g/n解像度最高:4800×1200dpウォームアップ時間電源ON時:10.0秒以下、節電復帰時:1.0秒以下保証期間無償:1年間(持込修理)使用環境温度(℃)10~35印刷自動両面印刷:標準対応印刷速度モノクロ:約24ipm(A4縦)/最速:約34枚/分、カラー:約24ipm(A4縦)/最速:約34枚/分、両面印刷:モノクロ印刷時:約15ipm(A4縦)/カラー印刷時:約15ipm(A4縦)ファーストプリント時間(秒)カラー:約5.3、モノクロ:約4.8(A4)給紙方法用紙カセット1:(1)普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大50枚、(3)写真用紙:最大50枚、背面MPトレイ:(1)普通紙:最大80枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大30枚、(3)写真用紙:最大20枚給紙容量最大:880枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースアップ排紙容量150枚(64g/m2普通紙使用時)消費電力量(Wh)0.2k耐久性A4印刷時:15万ページまたは5年使用環境湿度(%)20~80(非結露)作動音(dB)動作時:55(A)パネルLCD:2.4型商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IPIPv6内容量1台