アサヒシューズ
ウィンブルドン M043
センターファスナーで脱ぎ履き簡単。
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
かかとには反射材を配置。暗くなっても安心です。
形状
ローカット
材質
マテリアル:ポリエステル/PVC、ソール:EVAコンプレッション/ラバー
種類
カジュアルスニーカー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
足囲
3E
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33417038
KF79651 24.5
24.5
ブラウン
¥
5,700
取扱い終了
33417047
KF79651 25.0
25
ブラウン
¥
5,500
取扱い終了
33417056
KF79651 25.5
25.5
ブラウン
¥
5,500
取扱い終了
33417065
KF79651 26.0
26
ブラウン
¥
5,500
取扱い終了
33417074
KF79651 26.5
26.5
ブラウン
¥
5,500
取扱い終了
33417083
KF79651 27.0
27
ブラウン
¥
5,500
取扱い終了
33417099
KF79651 28.0
28
ブラウン
¥
5,500
取扱い終了
33417108
KF79652 24.5
24.5
グレー
¥
5,500
取扱い終了
33417117
KF79652 25.0
25
グレー
¥
5,500
取扱い終了
33417126
KF79652 25.5
25.5
グレー
¥
5,500
取扱い終了
33417135
KF79652 26.0
26
グレー
¥
5,500
取扱い終了
33417144
KF79652 26.5
26.5
グレー
¥
5,500
取扱い終了
33417153
KF79652 27.0
27
グレー
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
33417169
KF79652 28.0
28
グレー
¥
5,500
取扱い終了
33417178
KF79653 24.5
24.5
ブラック
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
33417187
KF79653 25.0
25
ブラック
¥
5,500
取扱い終了
33417196
KF79653 25.5
25.5
ブラック
¥
5,500
取扱い終了
33417205
KF79653 26.0
26
ブラック
¥
5,500
取扱い終了
33417214
KF79653 26.5
26.5
ブラック
¥
5,500
取扱い終了
33417223
KF79653 27.0
27
ブラック
¥
5,500
取扱い終了
33417239
KF79653 28.0
28
ブラック
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください