マル信無線電機
電源スイッチ
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100
寿命
10000回
接触抵抗(mΩ)
(最大)20
定格電圧 AC V
3A_125
耐電圧(V/min)
1000
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
回路構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33418508
MSR9-#1
1個
SPST_2P
オープン
取扱い終了
返品不可
33418517
MSR9#0
1個
SPST_2P
オープン
取扱い終了
返品不可
33418526
MSR9X#0
1個
SPST_3P
オープン
取扱い終了
返品不可
33418535
MSR9X#1
1個
SPST_3P
オープン
取扱い終了
返品不可
76022879
MSR9#0
1パック(10個)
SPST_2P
オープン
取扱い終了
返品不可
76023554
MSR9-#1
1パック(10個)
SPST_2P
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください