曜日別特売

後付けタイプ(樹脂固着式)

後付けタイプ(樹脂固着式) - フレックスシステム後付けタイプ(樹脂固着式) - フレックスシステム後付けタイプ(樹脂固着式) - フレックスシステム後付けタイプ(樹脂固着式) - フレックスシステム後付けタイプ(樹脂固着式) - フレックスシステム後付けタイプ(樹脂固着式) - フレックスシステム後付けタイプ(樹脂固着式) - フレックスシステム後付けタイプ(樹脂固着式) - フレックスシステム

固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。
埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。
PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。

寸法Φ1(mm)19内容量1箱(5本)
注意
ご使用の際は専用パテ アメニティパテ(品番:098HKPT)が2セット必要になります。パテが無ければ使用できない商品となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D3(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418727098HKEH30220--2201606027335300
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
33418736098HKEH40220--2201606037335400
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33418745098HKPW40175--1751334237335400
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33418754098HKSD30200--2001505027330300
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33418763098HKSG30250S-272501807027355300
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33418779098HKSG30250SUS-272501807027355300
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33418788098HKSG40250S-272501807037355400
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33418797098HKSG40250SUS-272501807037355400
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
33418806098HKSH30220--2201507027355300
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66449401098HKEH30220【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)-2201606027335300
オープン18,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする