三木プーリ
中空軸変減速機出力フランジ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33420793
F-30 シユツリヨクフランジ
0.07
55
80
25.5
50
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420809
F-40 シユツリヨクフランジ
0.14
60
110
30.5
60
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420818
F-50 シユツリヨクフランジ
0.23
70
125
46.5
70
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420827
F-63 シユツリヨクフランジ
0.29
80
180
29
115
¥
7,690
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33420836
F-75 シユツリヨクフランジ
0.65
95
200
54
130
¥
10,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください