三木プーリ
ロスタ Vモデル
質量(kg)
2.7
寸法H(mm)
105
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
100
寸法T(mm)
14
寸法M(mm)
M16
寸法N(mm)
117
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
17.5
固有振動数(Hz)
12~14
使用荷重(N)
Z,X方向:2600-5000
最大許容荷重(N)
Y方向:1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33434118
V-38-N
¥
57,650
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください