曜日別特売

ロスタ DR-Sモデル

ロスタ DR-Sモデル - 三木プーリロスタ DR-Sモデル - 三木プーリ
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33434486DR-A-45X100-N1.53100110±0.275+0.3-0.2ねじり角度における:34.5(5°)、78(10°)、130(15°)、200(20°)、27825°)、400(30°)
27,270
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434495DR-A-45X150-N2.3150160±0.275+0.3-0.2ねじり角度における:51.8(5°)、117(10°)、195(15°)、300(20°)、42025°)、600(30°)
37,350
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434504DR-A-45X80-N1.258090±0.275+0.3-0.2ねじり角度における:27.6(5°)、62.4(10°)、104(15°)、160(20°)、22225°)、320(30°)
23,930
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33434513DR-A-50X120-N2.07120130±0.280+0.3-0.2ねじり角度における:51(5°)、133(10°)、250(15°)、395(20°)、57025°)、780(30°)
45,220
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434529DR-A-50X200-N3.45200210±0.280+0.3-0.2ねじり角度における:102(5°)、260(10°)、475(15°)、745(20°)、107025°)、1450(30°)
63,640
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434538DR-A-50X300-N5.15300310±0.280+0.3-0.2ねじり角度における:150(5°)、385(10°)、700(15°)、1100(20°)、159025°)、2160(30°)
88,060
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434696DR-S-45X100-N1.76100110±0.275+0.3-0.2ねじり角度における:34.5(5°)、78(10°)、130(15°)、200(20°)、27825°)、400(30°)
24,890
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434705DR-S-45X150-N2.62150160±0.275+0.3-0.2ねじり角度における:51.8(5°)、117(10°)、195(15°)、300(20°)、42025°)、600(30°)
33,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434714DR-S-45X80-N1.428090±0.275+0.3-0.2ねじり角度における:27.6(5°)、62.4(10°)、104(15°)、160(20°)、22225°)、320(30°)
21,760
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
33434723DR-S-50X120-N2.37120130±0.280+0.3-0.2ねじり角度における:51(5°)、133(10°)、250(15°)、395(20°)、57025°)、780(30°)
35,880
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434739DR-S-50X200-N3.91200210±0.280+0.3-0.2ねじり角度における:102(5°)、260(10°)、475(15°)、745(20°)、107025°)、1450(30°)
50,950
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434748DR-S-50X300-N5.8300310±0.280+0.3-0.2ねじり角度における:150(5°)、385(10°)、700(15°)、1100(20°)、159025°)、2160(30°)
73,460
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする