三木プーリ
ロスタ クランプBRモデル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ユニット型式
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法T(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33434757
BR-45-N
DR- □ -45(-N)
75
45
120
150
5
13
0.48
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
33434766
BR-50-N
DR- □ -50(-N)
80
50
135
175
6
18
0.71
¥
15,060
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください