ロスタ RSTモデル

ロスタ RSTモデル - 三木プーリ
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33435107RST-60-N-L±5°における許容周波数:440min-115.6117451305985200210±0.280M16M42
169,880
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
33435116RST-60-N-R±5°における許容周波数:440min-115.6117451305985200210±0.280M16M42
169,880
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
33435125RST-80-N-R±5°における許容周波数:380min-136.71506016077100300310±0.290M20M52
368,690
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする