三木プーリ
ベルト式無段変速機 単体 PFモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
変速比
1/2.4
極数(P)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ベルト
適合モータ容量(kW)
伝達容量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33436403
PF-185-19N
6
1922V
0.75
3.6(高速回転時)、2.2(中速回転時)
¥
68,850
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33436419
PF-216-28N
10
2322V
2.2
5.2(高速回転時)、3.8(中速回転時)
¥
90,760
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください