三木プーリ
変速機ユニット 機械側 ANSモデル
寸法Z2(mm)
M5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
呼び径
ユニット形状
寸法D2(Φmm)
寸法X(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33436489
PE-106-AN-12H
15(最大)
穴:12H
ANS-02
12
2
¥
22,350
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33436498
PE-125-AN-15H
18(最大)
穴:15H
ANS-04
15
12.5
¥
26,990
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください