曜日別特売

直流モータ SYWシリーズ ウォーム減速機付(ベース取り付け)

直流モータ SYWシリーズ ウォーム減速機付(ベース取り付け) - 三木プーリ
減速比10・20・30・40・50・60種類汎用モーター内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33438205SYW-100/100-10RN-E Mノミ0.1単相/直流10050/60ベース取り付け
237,620
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438214SYW-100/100-10LN-E Mノミ0.1単相/直流10050/60ベース取り付け
237,620
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438239SYW-100/100-20LN-E Mノミ0.1単相/直流10050/60ベース取り付け
235,470
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438309SYW-100/100-60RN-E Mノミ0.1単相/直流10050/60ベース取り付け
235,470
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438318SYW-100/100-60LN-E Mノミ0.1単相/直流10050/60ベース取り付け
235,470
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438327SYW-100/200-10RN-E Mノミ0.1単相/直流20050/60ベース取り付け
222,810
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33438336SYW-100/200-10LN-E Mノミ0.1単相/直流20050/60ベース取り付け
222,810
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33438363SYW-100/200-30RN-E Mノミ0.1単相/直流20050/60ベース取り付け
220,660
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33438379SYW-100/200-30LN-E Mノミ0.1単相/直流20050/60ベース取り付け
220,660
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33438388SYW-100/200-40RN-E Mノミ0.1単相/直流20050/60ベース取り付け
220,660
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33438406SYW-100/200-50RN-E Mノミ0.1単相/直流20050/60ベース取り付け
220,660
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33438415SYW-100/200-50LN-E Mノミ0.1単相/直流20050/60ベース取り付け
220,660
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33438424SYW-100/200-60RN-E Mノミ0.1単相/直流20050/60ベース取り付け
220,660
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33438433SYW-100/200-60LN-E Mノミ0.1単相/直流20050/60ベース取り付け
220,660
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33438476SYW-200/100-20LN-E Mノミ0.2単相/直流10050/60ベース取り付け
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438485SYW-200/100-30RN-E Mノミ0.2単相/直流10050/60ベース取り付け
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438528SYW-200/100-50RN-E Mノミ0.2単相/直流10050/60ベース取り付け
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438537SYW-200/100-50LN-E Mノミ0.2単相/直流10050/60ベース取り付け
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438546SYW-200/100-60RN-E Mノミ0.2単相/直流10050/60ベース取り付け
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438555SYW-200/100-60LN-E Mノミ0.2単相/直流10050/60ベース取り付け
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438564SYW-200/200-10RN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
246,480
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438573SYW-200/200-10LN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
246,480
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438589SYW-200/200-20RN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
242,880
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438598SYW-200/200-20LN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
242,880
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438607SYW-200/200-30RN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
242,880
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438616SYW-200/200-30LN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
242,880
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438625SYW-200/200-40RN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
242,880
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438634SYW-200/200-40LN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
242,880
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438643SYW-200/200-50RN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
242,880
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438659SYW-200/200-50LN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
242,880
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438668SYW-200/200-60RN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
242,880
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438677SYW-200/200-60LN-E Mノミ0.2単相/直流20050/60ベース取り付け
242,880
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438686SYW-400-10RN-E Mノミ0.4単相/直流20050/60ベース取り付け
355,120
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438695SYW-400-10LN-E Mノミ0.4単相/直流20050/60ベース取り付け
355,120
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438704SYW-400-20RN-E Mノミ0.4単相/直流20050/60ベース取り付け
347,470
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438713SYW-400-20LN-E Mノミ0.4単相/直流20050/60ベース取り付け
347,470
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438747SYW-400-40RN-E Mノミ0.4単相/直流20050/60ベース取り付け
347,470
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438756SYW-400-40LN-E Mノミ0.4単相/直流20050/60ベース取り付け
347,470
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438765SYW-400-50RN-E Mノミ0.4単相/直流20050/60ベース取り付け
347,470
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438774SYW-400-50LN-E Mノミ0.4単相/直流20050/60ベース取り付け
347,470
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438783SYW-400-60RN-E Mノミ0.4単相/直流20050/60ベース取り付け
347,470
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438799SYW-400-60LN-E Mノミ0.4単相/直流20050/60ベース取り付け
347,470
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438808SYW-750-10RN-E Mノミ0.75単相/直流20050/60ベース取り付け
506,520
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438826SYW-750-20RN-E Mノミ0.75単相/直流20050/60ベース取り付け
495,500
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438844SYW-750-30RN-E Mノミ0.75単相/直流20050/60ベース取り付け
495,500
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438869SYW-750-40RN-E Mノミ0.75単相/直流20050/60ベース取り付け
495,500
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438878SYW-750-40LN-E Mノミ0.75単相/直流20050/60ベース取り付け
495,500
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438887SYW-750-50RN-E Mノミ0.75単相/直流20050/60ベース取り付け
495,500
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438896SYW-750-50LN-E Mノミ0.75単相/直流20050/60ベース取り付け
495,500
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33438905SYW-750-60RN-E Mノミ0.75単相/直流20050/60ベース取り付け
495,500
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする