曜日別特売

ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル

ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル - 三木プーリ
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4内容量1台
全9種類を絞り込む
出力(kW)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
出力(kW)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33448443ANB-04N-HL-IE127.5080.4401364
368,320
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448459ANB-04N-V-IE127.5080.4401364
368,320
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448468ANB-04N-HR-IE127.5080.4401364
368,320
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448477ANB-07N-HL-IE343100.75463433
498,720
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448486ANB-07N-V-IE343100.75463433
498,720
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448495ANB-07N-HR-IE343100.75463433
498,720
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448504ANB-15N-HL-IE375121.5539511
633,240
629,800
692,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448513ANB-15N-V-IE375121.5539511
633,240
629,800
692,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33448529ANB-15N-HR-IE375121.5539511
633,240
629,800
692,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする