曜日別特売

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A - 三木プーリ
型式AHM-04質量(kg)33サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106寸法M2(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15内容量1台
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33459099AHM-04-A-0000-1111-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459108AHM-04-A-0000-1113-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459117AHM-04-A-0000-1114-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459126AHM-04-A-0000-1121-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459135AHM-04-A-0000-1122-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459144AHM-04-A-0000-1123-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459153AHM-04-A-0000-1141-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459169AHM-04-A-0000-1142-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459178AHM-04-A-0000-1144-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459187AHM-04-A-0000-1211-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459196AHM-04-A-0000-1213-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459205AHM-04-A-0000-1214-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459214AHM-04-A-0000-1221-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459223AHM-04-A-0000-1222-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459239AHM-04-A-0000-1223-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459248AHM-04-A-0000-1241-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459257AHM-04-A-0000-1242-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459266AHM-04-A-0000-1244-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459275AHM-04-A-0000-1311-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459284AHM-04-A-0000-1313-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459293AHM-04-A-0000-1314-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459309AHM-04-A-0000-1321-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459318AHM-04-A-0000-1322-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459327AHM-04-A-0000-1323-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459336AHM-04-A-0000-1341-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459345AHM-04-A-0000-1342-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459354AHM-04-A-0000-1344-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459363AHM-04-A-0000-2111-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459379AHM-04-A-0000-2113-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459388AHM-04-A-0000-2114-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459397AHM-04-A-0000-2121-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459406AHM-04-A-0000-2122-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459415AHM-04-A-0000-2123-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459424AHM-04-A-0000-2141-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459433AHM-04-A-0000-2142-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459449AHM-04-A-0000-2144-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459458AHM-04-A-0000-2211-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459467AHM-04-A-0000-2213-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459476AHM-04-A-0000-2214-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459485AHM-04-A-0000-2221-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459494AHM-04-A-0000-2222-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459503AHM-04-A-0000-2223-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459519AHM-04-A-0000-2241-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459528AHM-04-A-0000-2242-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459537AHM-04-A-0000-2244-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459546AHM-04-A-0000-2311-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459555AHM-04-A-0000-2313-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459564AHM-04-A-0000-2314-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459573AHM-04-A-0000-2321-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33459589AHM-04-A-0000-2322-IE1
196,350
189,800
208,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする