曜日別特売

パソコンラック

パソコンラック - サンワサプライ

上棚にプリンターを置いても給紙しやすい高さ1150mmのパソコンラック。
パソコンの収納に最適なラックです。
幅650mmの省スペース型ラックです。
高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。
マウステーブル付きです。

高さ(mm)1150間口(mm)650奥行(mm)610付属品スライド式マウステーブル材質天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン質量(kg)16.2ライトグレー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×610×1150本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×610×1150総耐荷重(kg)60内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33510585RAC-EC36
16,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする