CONDOR(山崎産業)
コンドル パーム箒
非常にコシの強いヤシの葉脈を使ったほうき。濡れた落ち葉など掃きづらいゴミも上手に掻き取ることができます。
幅W×全長(mm)
300×1325
材質
ハンドル:アルミパイプ(Φ約22mm)、穂:ヤシ葉の芯
質量(g)
452
幅W(mm)
300
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33510899
BR744-000X-MB
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
コンドル パーム箒
参考になった