曜日別特売

ノートパソコン収納キャビネット

ノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライノートパソコン収納キャビネット - サンワサプライ

背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。
前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。
背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになっています。
設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取り付けが選べます。

付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター※同時取付けは不可。材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。(直径75mm)
※棚板の取り外しはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33581574CAI-CAB104W12
110,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月10日
33581583CAI-CAB105W6
75,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする