高耐荷重支柱取付けモニタアーム

高耐荷重支柱取付けモニタアーム - サンワサプライ高耐荷重支柱取付けモニタアーム - サンワサプライ高耐荷重支柱取付けモニタアーム - サンワサプライ高耐荷重支柱取付けモニタアーム - サンワサプライ高耐荷重支柱取付けモニタアーム - サンワサプライ高耐荷重支柱取付けモニタアーム - サンワサプライ高耐荷重支柱取付けモニタアーム - サンワサプライ高耐荷重支柱取付けモニタアーム - サンワサプライ

高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。

タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋VESAマウント(mm)75×75および100×100内容量1台
注意
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
対応径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33582387CR-LA357201.3120×183~203×11564-0905-2725~40(角25×25~30×30)
10,000
8,098
8,908(税込)
当日出荷
33582396CR-LA358152.2120×490~510×11564-0905-2825~40(角25×25~30×30)
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
33582405CR-LA359201.3120×183~203×11564-0905-2940~60(角40×40~50×50)
10,000
取扱い終了
代替品有
33582414CR-LA360152.2120×490~510×11564-0905-3040~60(角40×40~50×50)
14,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33582405CR-LA35933582387CR-LA357CR-LA359 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582387高耐荷重支柱取付けモニタアームサンワサプライ1台
8,098
税込8,908
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33582414CR-LA36033582396CR-LA358CR-LA360 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ 33582396高耐荷重支柱取付けモニタアームサンワサプライ1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする