ワイヤレスIRLEDマウス

ワイヤレスIRLEDマウス - サンワサプライワイヤレスIRLEDマウス - サンワサプライワイヤレスIRLEDマウス - サンワサプライワイヤレスIRLEDマウス - サンワサプライワイヤレスIRLEDマウス - サンワサプライ

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。

電池寿命(時間)
連続作動時間:約360、連続待機:約24000、
使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書質量(g)マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1分解能1200カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2読取方式光学センサー方式(IR LED)内容量1個
注意
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※時間については、アルカリ乾電池使用時です。環境(温度※電池性能)によって異なります。
※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
※MacOSで標準インストールされているSufari、Mail、TextEdit及びFinderなど、OSドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。
※またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33583166MA-WIR132BKブラック
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33583175MA-WIR132Rレッド
2,400
取扱い終了
33583184MA-WIR132Wホワイト
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする