曜日別特売

カテゴリ6ALANケーブルのみ

カテゴリ6ALANケーブルのみ - サンワサプライカテゴリ6ALANケーブルのみ - サンワサプライカテゴリ6ALANケーブルのみ - サンワサプライカテゴリ6ALANケーブルのみ - サンワサプライカテゴリ6ALANケーブルのみ - サンワサプライカテゴリ6ALANケーブルのみ - サンワサプライカテゴリ6ALANケーブルのみ - サンワサプライカテゴリ6ALANケーブルのみ - サンワサプライ
(2件のレビュー)

自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。
※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。
10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。
火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。

仕様十字フィラー付きコネクタ形状両端コネクタなしコネクタ×適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2K適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応PoE対応×内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33583559KB-T6A-CB100BLCAT6A1006.4ブルー単線23
22,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
33583568KB-T6A-CB100WCAT6A1006.4ホワイト単線23
22,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
33583577KB-T6A-CB300BLCAT6A3006.4ブルー単線23
52,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
33583586KB-T6A-CB300WCAT6A3006.4ホワイト単線23
52,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33583559
2024-08-22
用途: LANケーブルの入れ替えに
日高ストアー卸売・小売業

柔らかくて 使いやすかったです 次もこの商品を購入します

対象商品 : 33583559
2023-08-04
用途: ネットワーク構築作業
建設業・工事業

届いた現物は掲載写真より青色が薄かったので残念です。使用に関してはどのメーカも同じなの可もなく不可もなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする