プレミアムHDMIケーブル

プレミアムHDMIケーブル - サンワサプライプレミアムHDMIケーブル - サンワサプライプレミアムHDMIケーブル - サンワサプライプレミアムHDMIケーブル - サンワサプライプレミアムHDMIケーブル - サンワサプライプレミアムHDMIケーブル - サンワサプライプレミアムHDMIケーブル - サンワサプライプレミアムHDMIケーブル - サンワサプライ

プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。
外径約4.5mmの極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。
4K、60P、18Gbps伝送に対応しています。
4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブル)
ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。

仕様線材:UL20276/VW1導体34AWGブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能HEC対応/HDR対応/ARC対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5シールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応HDMI規格PREMIUM HDMI認証品ケーブルタイプスリム被覆材PVC変換タイプオス - オス内容量1本
注意
※安定した動作※認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。
※本製品の2本連結接続には対応しません。他社製USBリピーターケーブルとの併用※連結にも対応しておりません。
※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品は、USB3.1Gen1規格に対応していますが、USB3.1Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33583814KM-HD20-PS10約1(コネクタカバーを含む)
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
33583823KM-HD20-PS15約1.5(コネクタカバーを含む)
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
33583839KM-HD20-PS20約2(コネクタカバーを含む)
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする