曜日別特売

スリムタップUSB充電機能付き

スリムタップUSB充電機能付き - サンワサプライスリムタップUSB充電機能付き - サンワサプライスリムタップUSB充電機能付き - サンワサプライスリムタップUSB充電機能付き - サンワサプライスリムタップUSB充電機能付き - サンワサプライスリムタップUSB充電機能付き - サンワサプライスリムタップUSB充電機能付き - サンワサプライスリムタップUSB充電機能付き - サンワサプライ

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。

適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33584198TAP-SLIM5U-15240×31×241
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
33584207TAP-SLIM5U-25240×31×242
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
33584216TAP-SLIM5U-35240×31×243
5,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
33584225TAP-SLIM8U-18336×31×241
5,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
33584234TAP-SLIM8U-28336×31×242
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
33584243TAP-SLIM8U-38336×31×243
6,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする