押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップです。
安全を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差込口に小型ACアダプタ1個分を無理なく接続できる間隔を設けています。
独立したランプ付きスイッチにより使用する機器だけの電源をON・OFFでき節電できます。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
本体を固定できる面ファスナー付きで、色々な場所に取り付け可能です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。