クラウン[事務用品]
【名入れ】簡単オーダー 番号札小 欠番
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
お店やホテル・旅館等で幅広いシーンで使える番号札です。
番号を指定できるので、特定の番号だけ追加するのに便利です。
仕様
対応可能数字0~1000
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
45×30
文字色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(5枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512579
CR-BG38-R
赤
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512588
CR-BG38-BL
青
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512597
CR-BG38-G
緑
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512606
CR-BG38-Y
黄
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512615
CR-BG38-SB
空
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512624
CR-BG38-PI
桃
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33512633
CR-BG38-W
白
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
200
/
税込
¥
220