JTC
診断用トロリー(防塵カバー付)
車上渡し・診断機の設置に便利!!
14インチのノートパソコンが置けます。
キャスターロック付き・防塵カバー付
本体質量(kg)
23.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
516×1159×558
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33511906
JTC5515S
5
30
ホワイト
¥69,800
¥
68,980
¥75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません