JTC
作業台(背面ボード付き)
水平調整付・背面穴開ボード付き
材質
スチール本体+PVCマット
質量(kg)
100
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
765
間口(mm)
1565
引出し数
3
最大積載量(kg)
1000
色(本体)
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1565×765×1500
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
568×262×50、568×262×50、568×262×75
内容量
1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33511924
JTC3010
¥
134,980
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません