曜日別特売

オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」 多言語対応

オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」  多言語対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」  多言語対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」  多言語対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」  多言語対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」  多言語対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」  多言語対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」  多言語対応 - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」  多言語対応 - オンスクエア

多言語仕様だから、最近多発している外人犯罪にも効果大!日本語/英語/中国語/ハングル語/ポルトガル語/アラビア語の6か国語に対応!店舗や工場などの天井から吊下げるだけで防犯効果アップ!防犯意識の高さをアピールし、強盗や万引犯の犯行意欲を減退させます!薄くて丈夫なABS製だから屋内・屋外どちらでも設置できコスト面でもグッド!UVカット塗料印刷で色あせしにくいから窓際や屋外設置OK!柔らかく割れにくい耐久性に優れたABS製プレートタイプ!安心の角丸加工だから、もしもの落下でもケガをしにくい!標準で吊下げ用の設置穴付だから設置もとっても簡単!加工も接着もしやすいので追加穴あけや壁面設置も可能!

用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!文字内容防犯カメラ作動中(※両面)材質ABS表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内内容量1枚
注意
※本製品は、盗難防止用品ではありません。万一、犯罪※事故が発生した場合の損害について、一切責任を負いません。※UVカット、防水加工ではありますが、日光や雨が直接当たる場所での長期間設置により色あせやはがれ、プレートの変形が発生する場合があります。※本製品は吊下げ用の紐やチェーン等は付属しておりません。設置には別途紐やチェーン等が必要となります。※製品仕様やデザインは、改良のため予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33524226OS-293(白/Lサイズ)約550×210×2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
33524235OS-295(黄/Lサイズ)約550×210×2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
33524244OS-296(白/Mサイズ)約450×170×1.5
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
33524253OS-297(青/Mサイズ)約450×170×1.5
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
33524269OS-298(黄/Mサイズ)約450×170×1.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33524269OS-298(黄/Mサイズ)33524226OS-293(白/Lサイズ)OS-298(黄/Mサイズ) オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」  多言語対応 オンスクエア 33524226オンサプライ(OnSUPPLY) 防犯吊下げプレート 「防犯カメラ作動中」 多言語対応オンスクエア1枚
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする