オンスクエア
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-186 防犯ステッカー 「盗難防止装置付」 アルミシートタイプ
角型2号封筒並みの大きなサイズのステッカー!使いやすいサイズのステッカーが数種類入ってとっても便利!目的や設置場所に合わせて使い分け!ミラーアルミタイプなので、表示がメタリック調で高級感があります。
用途
車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで防犯効果アップ!あなたの車やバイクを狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!防犯意識の高さをアピールし、防犯効果も高くなります。不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!
文字内容
防犯装置付車両
材質
アルミシート
寸法(mm)
約200×200
色
ブラック
表面処理
ラミネート加工
使用場所
屋外/屋内
内容量
1セット
注意
※本製品は、盗難防止用品ではありません。万一、犯罪事故が発生した場合の損害について一切責任を負いません。表面にザラつきがある場所やコンクリート等、ステッカーのはがれやすい場所には使用できません。※日光や雨が直接当たる場所などは、色あせやはがれたりする場合がありますのでご使用はお避けください。※製品機能やデザインは、改良のため予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33524278
OS-186
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください