ケリー電気産業
チューブLEDライト 24V用 30cm 白色
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途
トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
タイプ
線状均一光
電圧(V)
DC24
寸法
長さ300×幅8×高さ12mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×8×12
固定方法
ネジ止めもしくは両面テープ
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP65
光度(cd)
24
LED寿命(時間)
30000
ケーブル長(cm)
60
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33524987
-
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください