曜日別特売

1次元バーコードスキャナ

1次元バーコードスキャナ - Newland

HR11 PlusはNewLandのコアデコード技術を採用し、新たなデコードアーキテクチャを利用しています。
高密度のバーコードや長い1Dコードの読取性能を向上し、高度なデータ編集機能も有しています。
小売や、モバイル決済、OAおよびその他の分野で幅広く利用できます。

読取深度(mm)
【EAN~13】40~480(13mil)
【Code39】80~180(5mil)
用途小売店、モバイル決済サービス、オフィス、工場、物流倉庫保護等級IP42光源赤色LED保存温度範囲(℃)-40~70コントラスト0.2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60読取角度(°)53±2イメージセンサー2500ピクセル リニアイメージャー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33525757NLS-HR11Plus-U有線RS-232、USBリニアイメージャー【バーコード】AIM 128、Code 11、Code32、Code 39、Code 93、Code 128、Codabar、COOP 25、Deutsche 12、Deutsche 14、EAN-8、EAN-13、Febraban、GS1-128、GS1 Databar (RSS)、ISBN、ISSN、ITF-6、ITF-14、MSI-Plessey、Plessey、UPC-A、UPC-E、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Standard 2 of 5.USB1200.0762(3mil)1.5m101145682
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする