曜日別特売

スチールローラコンベヤ TG-3812

スチールローラコンベヤ TG-3812 - Takahashiスチールローラコンベヤ TG-3812 - Takahashi

一般的なローラコンベヤです。

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)材質(ローラー部)スチールベアリングプレスベアリング軸の形状片側半月材質(ベアリング)スチール内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
コンベア機高H(mm)
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33529966TG-3812-W300-P50-L50060×30×2.33005067500
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33529975TG-3812-W300-P50-L75060×30×2.33005067750
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33529984TG-3812-W300-P50-L100060×30×2.330050671000
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33529993TG-3812-W300-P75-L50060×30×2.33007567500
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33530009TG-3812-W300-P75-L75060×30×2.33007567750
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33530018TG-3812-W300-P75-L100060×30×2.330075671000
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33530027TG-3812-W400-P50-L50060×30×2.34005067500
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33530036TG-3812-W400-P50-L75060×30×2.34005067750
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33530045TG-3812-W400-P50-L100060×30×2.340050671000
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33530054TG-3812-W400-P75-L50060×30×2.34007567500
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33530063TG-3812-W400-P75-L75060×30×2.34007567750
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33530079TG-3812-W400-P75-L100060×30×2.340075671000
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする