曜日別特売

バリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦

バリウスメッセージスタンド標語ボードタイプ A3縦縦 - 常磐精工

直立型で誘導看板に最適。
予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。
本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。
高品質な日本製です。

用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応)質量(kg)4.1シルバータイプ片面材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm使用場所屋内専用ポスター寸法(mm)297×841面板有効寸法(mm)W281×H825内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※掲載デザインと現物のデザイン・配色は若干異なることがあります。※個人宅への配送はできません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33530307VAMSHB-A3TT1
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530316VAMSHB-A3TT2
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530325VAMSHB-A3TT3
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530334VAMSHB-A3TT4
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530343VAMSHB-A3TT5
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530359VAMSHB-A3TT6
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530368VAMSHB-A3TT7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530377VAMSHB-A3TT8
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530386VAMSHB-A3TT9
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530395VAMSHB-A3TT10
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530404VAMSHB-A3TT11
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530413VAMSHB-A3TT12
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530429VAMSHB-A3TT13
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530438VAMSHB-A3TT14
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530447VAMSHB-A3TT15
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530456VAMSHB-A3TT16
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530465VAMSHB-A3TT17
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530474VAMSHB-A3TT18
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530483VAMSHB-A3TT19
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530499VAMSHB-A3TT20
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530508VAMSHB-A3TT21
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33530517VAMSHB-A3TT22
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする