曜日別特売

朱雀 建築用シャープペンシル 2.0mm硬芯

朱雀 建築用シャープペンシル 2.0mm硬芯 - 祥碩堂
(1件のレビュー)

高耐久!コンクリートなどのHARDな作業に最適。先端部・ボディが真鍮製で耐久性UP!ポリマー芯採用で折れにくく、水濡れや高温にも強い。

用途木材、コンクリートの墨付けに。商品タイプシャープペンシル替芯芯径(mm)2.0全長(mm)136内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯色
芯硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33531147200-W-
オープン
取扱い終了
代替品有
33531129200-HBHB
オープン
取扱い終了
33531138200-RHB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33531147200-W47798329500-W200-W 朱雀 建築用シャープペンシル2.0 本体 祥碩堂 47798329朱雀 建築用シャープペンシル2.0 本体祥碩堂1本
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33531138
2021-06-25
用途: 墨付け
菊池建装建設業・工事業

見た目がカッコイイ!
重量感があるけど重たくないので
書きやすいし使いやすいです。
芯削りが付いてるともっと良いなぁと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする