曜日別特売

まるごとささみジャーキー

まるごとささみジャーキー - アイリスオーヤマまるごとささみジャーキー - アイリスオーヤマまるごとささみジャーキー - アイリスオーヤマまるごとささみジャーキー - アイリスオーヤマまるごとささみジャーキー - アイリスオーヤマまるごとささみジャーキー - アイリスオーヤマ

肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み切りやすいソフトタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。

内容量1個(100g)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33522923P-IJ-S100たんぱく質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分40.0%以下やわらか
オープン
309
340(税込)
10日以内出荷
33522939P-IJ-SH100たんぱく質45.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下セミハード
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33522948P-IJ-HS100たんぱく質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分40.0%以下細切り
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33522957P-IJ-HT100たんぱく質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分40.0%以下やわらかミニ
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする