曜日別特売

圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ

圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ - PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ - PANDUIT(パンドウイット)
全長(mm)15.2外寸(mm)9.4
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
電線抱合範囲AWG(#)
質量(g)
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375349DNFR14-206FIB-L1箱(250個)-16~1481105
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
70375367DNFR18-250FIB-L1箱(250個)--81105℃
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
77570019DNFR14-250FIB-L1箱(5袋×50個)-16~1479105
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
70375358DNFR18-206FIB-L1箱(250個)-22~1877105
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
33579237DNFR14-206FIB-L1袋(50個)-16~1481105
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
33579273DNFR18-250FIB-L1袋(50個)--81105℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
72604088DNFR14-250FIB-L1箱(5袋×250個)-16~1479105
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
33579228DNFR14-205FIB-L1袋(50個)-16~1481105
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
33579246DNFR14-250FIB-L1袋(50個)-16~1479105
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
33579255DNFR18-205FIB-L1袋(50個)-22~1881105
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
33579264DNFR18-206FIB-L1袋(50個)-22~1877105
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
21162875DNFR14-250FIB-L【ワケあり】1箱(5袋×250個)※理由あり(未使用・未開封)16~1479105
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33579237DNFR14-206FIB-L70375349DNFR14-206FIB-LDNFR14-206FIB-L 圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ PANDUIT(パンドウイット) 70375349圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプPANDUIT(パンドウイット)1箱(250個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります。
33579273DNFR18-250FIB-L70375367DNFR18-250FIB-LDNFR18-250FIB-L 圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ PANDUIT(パンドウイット) 70375367圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプPANDUIT(パンドウイット)1箱(250個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります。
72604088DNFR14-250FIB-L77570019DNFR14-250FIB-LDNFR14-250FIB-L 圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ PANDUIT(パンドウイット) 77570019圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプPANDUIT(パンドウイット)1箱(5袋×50個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする