PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC
芯数
2
外径(Φmm)
3
色
黄
長さ(m)
2
質量(g)
50
タイプ
OS1/OS2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72604133
F923RSNSNSNM002
1箱(10本)
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
70375464
F923RSNSNSNM002
1箱(100本)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
33579289
F923RSNSNSNM002
1本
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表