光セラ レジェール トリムロック

光セラ レジェール トリムロック - KMEW(ケイミュー)

削り取ることで生まれた陰影。石板に手で彫り込まれた様なくぼみが印象的です。

仕様つや消し、張り方:横性能光触媒:セルフクリーニング、防藻長さ(mm)3030厚さ(mm)21質量(kg/枚)約24耐火等級3対応内容量1組(2枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611114AH5351UホワイトJ
20,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
33611123AH5352UベージュV
20,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
33611139AH5353UブラックH
20,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
33611148AH5354UホワイトE
20,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする