KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 壁材
光セラ レジェール トリムロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
33611123
品番
AH5352U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
削り取ることで生まれた陰影。石板に手で彫り込まれた様なくぼみが印象的です。
仕様
つや消し、張り方:横
性能
光触媒:セルフクリーニング、防藻
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
21
色
ベージュV
質量(kg/枚)
約24
耐火等級
3対応