シュタイネル ホットエアーガン HG2120シリーズ

シュタイネル ホットエアーガン HG2120シリーズ - 坂口電熱

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。
高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。
従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。
内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。
セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。
外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。
使用温度はアナログ入力で変更可能です。
本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。

質量(g)約850(コード含まず)風量(L/min)1:150/2:300/3:500本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱風温度(℃)
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33581346HG2120E80~550230/2002200/1650
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする