Zak-STORAGE
クロスバケット丸 S
カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。おしゃれで丈夫な帆布製。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。持ち運びに便利な肩ひも付き。小分けできる内ポケット(仕切)付。
用途
道具の収納などに
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×220
底面(Φmm)
160
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33589895
CBC-100SW
白
オープン
取扱い終了
代引不可
33589904
CBC-100SG
緑
オープン
取扱い終了
代引不可
33589913
CBC-100SB
黒
オープン
取扱い終了
代引不可
33589929
CBC-100SY
黄
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください