grunge(グランジ)
grunge グランジ FUN ライザーハンドルバー
スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径の6061 T-6アルミ採用のライザーハンドル。
ハンドル幅もしっかり690mmを確保。
仕様
バックスティーブ:9°
幅(mm)
690
色
ブラック
質量(g)
318
グリップ部(mm)
22.2
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33603064
4948107259807
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください