蛇口直結型浄水器

蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

長持ちカートリッジの浄水器が除去能力を大幅アップ※1して登場。
キレイな水にこだわって、除去能力アップ。
長持ちカートリッジで、(交換目安**約1年または4000L)交換の手間を低減。
総通水量に達していない場合でも、使用期間を過ぎると、浄水能力が低下するため、交換が必要です。また目づまりやいやなにおいがするときは交換時期の前でも交換してください。
いつも清潔に保てる、お掃除ラクラク設計。

仕様水切替レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付) 質量(g)約310(満水時:約450) 浄水能力遊離残留塩素:4000L、濁り:4000L、総トリハロメタン:4000L、ブロモジクロロメタン:4000L、ジブロモクロロメタン:4000L、ブロモホルム:4000L、テトラクロロエチレン:4000L、トリクロロエチレン:4000L、CAT(農薬):4000L、2-MIB(カビ臭):4000L、溶解性鉛:4000L 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11 水質浄水 ろ過材の種類(除去対象物質)11物質+6物質 使用水温(℃)浄水側:35未満(原水/シャワー:80未満) 除去出来るもの鉄(微粒子状):○、アルミニウム(中性):○、ジェオスミン(カビ臭):4000L、フェノール類:4000L、ベンゼン:4000L、四塩化炭素:4000L 水圧本体使用可能水圧(動水圧)70 kPa~350 kPa カートリッジTK-CJ22C1(本体付属) 材質(ろ材)不織布・粒状活性炭・中空糸膜 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33603283 TK-CJ12-W 1.8(水圧100kPaの時) 約1年(1日10L使用時)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33603283 TK-CJ12-W 63525956 TK-CJ14-W TK-CJ14-W 蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック) 63525956 蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック) 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33603283
2022-10-11
用途:
作業用

製品を販売しているのに、交換用のフィルターが見つかりません。他社で購入しかないのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
33603283
2021-06-27
用途:
補修用として
不動産業

以前に使っていた物が壊れたので、急遽購入しました。
取り付けも簡単で、使用感もかなり良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする