曜日別特売

ハードベース 壁面固定金具

ハードベース 壁面固定金具 - イトーキマーケットスペースハードベース 壁面固定金具 - イトーキマーケットスペースハードベース 壁面固定金具 - イトーキマーケットスペースハードベース 壁面固定金具 - イトーキマーケットスペース

壁面に支柱を固定するための金具です。

用途片面什器用壁固定金具です。高さ(mm)44奥行(mm)58間口(mm)50内容量1個
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※取付ビスは固定下地に合わせ別途ご用意ください。
※取付には電動ドライバーが必要です。
※H1800以上については必ずご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33606808RPAO-CP2-P7オフホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33606817RPAO-CP2-P2ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする